Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC 638-4B4B-F Pvc kuleventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MRF 3CGK9

SMC VALVES PVC 638-4B4B-F Pvc kuleventil Inline Barb x Barb 1/4 In

På lager
Vare: AC8MRF Modell: PVC 638-4B4B-FKryssreferanse: 3CGK9
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeBarb x Barb
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Slange-ID1 / 4 "
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 5743890 PVC -kulventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPD 3CGE6 5743890Wedge1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N376NOK
SMC VENTILER 3997790 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790Wedge3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N376NOK
SMC VENTILER 5743690 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690Wedge1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N349NOK
SMC VENTILER 5742290 Pvc Kuleventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPN 3CGF6 5742290Wedge1 / 4 "1 / 4 "VitonViton421NOK
SMC VENTILER 3997990 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7 3997990Wedge3 / 8 "3 / 8 "VitonViton421NOK
SMC VENTILER 5743990 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8 5743990Wedge1 / 2 "1 / 2 "VitonViton421NOK
SMC VENTILER 6380390 Pvc kulventil Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4 6380390Lang1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC 638-4B4B-F Pvc kuleventil Inline Barb x Barb 1/4 In
275NOK / enhet