Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-175-S02 Spiralsikringsring, utvendig dia. 1-3/4 tommer | AE3MPR 5EB80

SMALLEY WSM-175-S02 Spiral festering, utvendig dia. 1-3/4 tomme

På lager
Vare: AE3MPR Modell: WSM-175-S02Kryssreferanse: 5EB80
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.050 "
Passer til Groove Dia.1.650 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1.75 "
Gratis ID1.633 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse0.004 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.128 "
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-175-S02 Spiral festering, utvendig dia. 1-3/4 tomme
70NOK / enhet