SLUGGER SL500 ringkutter M2 høyhastighetsstål | AF7GCW 20YP24

SLUGGER SL500 ringkutter M2 høyhastighetsstål

Vare: AF7GCW Modell: SL500Kryssreferanse: 20YP24

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde2"
Diameter1 / 2 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)6.53
Skipets bredde (cm)6.53
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
SLUGGER SL562 ringkutter M2 høyhastighetsstål | AF7GCZ 20YP27 SL5629 / 16 "-
RFQ
SLUGGER SL687 ringkutter M2 høyhastighetsstål | AF7GDD 20YP32 SL68711 / 16 "-
RFQ
SLUGGER SL100 ringkutter M2 høyhastighetsstål | AF7GDE 20YP45 SL1001"536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER SL500 ringkutter M2 høyhastighetsstål