Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLUGGER 63134190127 Short Cutter 3/4 x 3/4 tommer | AF7LDK 21VJ86

SLUGGER 63134190127 Short Cutter 3/4 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AF7LDK Modell: 63134190127Kryssreferanse: 21VJ86
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort Slugger
Skjæredybde3 / 4 "
Diameter3 / 4 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenHSS kutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDiameterShank Dia.Pris
SLUGGER 63134158125 Short Cutter 5/8 x 3/4 tommer | AF7LDH 21VJ84 631341581255 / 8 "3 / 4 "341NOK
SLUGGER 63134174116 Short Cutter 11/16 x 3/4 inch | AF7LDJ 21VJ85 6313417411611 / 16 "1 / 2 "372NOK
SLUGGER 63134206130 Short Cutter 13/16 x 3/4 inch | AF7LDL 21VJ87 6313420613013 / 16 "3 / 4 "409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER 63134190127 Short Cutter 3/4 x 3/4 tommer
400NOK / enhet