Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EBV89AM Ettermonteringssett Toalett / urinal sidemontering | AA9VRT 1GAB2

SLOAN EBV89AM Retrofit Kit Toalett/urinal Sidefeste

På lager
Vare: AA9VRT Modell: EBV89AMKryssreferanse: 1GAB2
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
4 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylventil ettermonteringssett
batteri~~POS=TRUNC3 år. @ 3000 spyler/måned
KonvertererManuell til automatisk
ArmaturtypeToalett / urinal
MonteringsposisjonSide
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 100 psi
Sensorområde8 til 54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481809005
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Sloan EBV89AM ettermonteringssett for toalett er egnet for å lette håndfri spyling, fremme forbedret hygiene ved å redusere kontakt med spylehåndtak eller knapper og minimere potensiell overføring av bakterier og bakterier. Den brukes med flushometer-systemer for bruk i travle offentlige toaletter hvor sanitærforhold og brukerkomfort er avgjørende.

Egenskaper:

  • Sloan EBV89AM ettermonteringssett har en ADA-kompatibel OPTIMA-drevet infrarød sensor som muliggjør automatisk "No Hands"-drift
  • Den leveres med et forkrommet infrarødt sensorhus som forbedrer estetikken, men gir også holdbarhet og beskyttelse for sensoren.
  • Dette ettermonteringssettet tilbyr et vinklet sensorvindu som optimerer deteksjonsnøyaktigheten og minimerer falske triggere.
  • Den er utstyrt med en spyleknapp for manuell overstyring som gir en praktisk sikkerhetskopi for spyling i tilfelle sensorfeil eller vedlikehold.
  • Den inkluderer en surrings-LED med lavt batterinivå med valgfri lydtone som gir et visuelt og valgfritt hørbart varsel når batteribytte er nødvendig, og sikrer uavbrutt sensorfunksjonalitet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Dwyer Instruments MS-111 trykktransmitteren?

A.

  • Bruk riktig jording for å minimere risikoen for elektrisk støt eller forstyrrelser.
  • Hvis du bruker senderen i farlige eller eksplosive miljøer, sørg for at den har de nødvendige sertifiseringene og er installert i henhold til sikkerhetsretningslinjene.
  • Betjen transmitteren innenfor det angitte trykkområdet for å unngå overbelastning eller skade på enheten.
  • Installer senderen sikkert og riktig for å forhindre lekkasjer eller ulykker.
  • Bruk passende tetninger og pakninger for å opprettholde trykkintegriteten.
  • Følg anbefalte kalibreringsintervaller og vedlikeholdsprosedyrer for å sikre nøyaktige avlesninger og sikker drift.
  • Bruk egnet PPE som hansker og øyevern når du håndterer eller vedlikeholder senderen.
  • Etablere og kommunisere nødprosedyrer for håndtering av trykkrelaterte hendelser, som lekkasjer eller plutselige trykkendringer.

Sp. Gir dette Sloan EBV89AM ettermonteringssettet tilbehør for installasjon?

A. Ja, dette ettermonteringssettet gir en skiftenøkkel og installasjonsverktøy, noe som muliggjør rask og enkel installasjon.

Q. Leveres dette settet med batterier?

A. Dette Sloan EBV89AM ettermonteringssettet kommer med 4 batterier som tillater kontinuerlig drift.

Q. Hvilken type montering tillater Sloan EBV89AM ettermonteringssett?

A. Den er designet for sidemontert installasjon for brukervennlighet og tilgjengelighet.

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCMonteringsposisjontrykk~~POS=TRUNC RangeSensorområdePris
SLOAN EBV200A Ettermonteringssett Toalett / urinal overhåndtak | AA9VRU 1GAB3 EBV200A2 år. @ 4000 spyler/månedSide, overhåndtak25 til 80 psi26 til 32 "4 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EBV89AM Retrofit Kit Toalett/urinal Sidefeste
4 093 NOK / enhet