Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SKIL 7510-01 Båndsliper 6.0 A 3 x 18 In | AA8QHL 19M482

SKIL 7510-01 Båndsliper 6.0 A 3 x 18 tommer

På lager
Vare: AA8QHL Modell: 7510-01Kryssreferanse: 19M482
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
932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsliper
amps6.0
Forsterker @ 120V6
Belte Størrelse3 x 18 "
Cord6"
Verktøylengde13.75 "
Verktøyvekt6.4 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8465930004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • SFPM uten belastning (1050)
    • Utløsertype (spak)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL 7510-01 Båndsliper 6.0 A 3 x 18 tommer
932NOK / enhet