Beltslipere

filtre

FERVI -

Båndsliper

StilModellSkive Dia.FaseStørrelseSpeedSpenningPris (eks. mva)
A0691 / 400V-3-18/37 mm/sek400V26 761NOK
RFQ
B0505150 mm-460 x 380 x 270 mm--3 591NOK
RFQ
C0564150 mm--2980 RPM230V3 030NOK
RFQ
D0138200 mm1--230V6 164NOK
RFQ
E0662230 mm-710 x 510 x 1000 mm--8 895NOK
RFQ
DYNABRADE -

Elektrisk slipende belteverktøy

StilModellVerktøylengdePris (eks. mva)
A40610195 095NOK
B4061119 "11 327NOK
SAFETY SPEED -

Slipemaskiner med bred belte

StilModellampsHPFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
AWBS37601014110122036 "232 831NOK
BWBS43751014110122042 "344 409NOK
RFQ
CWBS376015341/38/19153208/230/46036 "241 952NOK
DWBS437530354/50/25303208/230/46042 "330 066NOK
RFQ
EWBS437520354/50/25203208/230/46042 "347 269NOK
RFQ
SKIL -

Båndsliper 6.0 A 3 x 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
7510-01AA8QHL972NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?