SKB 3i-2617-12BE beskyttelsesveske, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tommer Størrelse | CE9RPQ 55KC69

SKB 3i-2617-12BE beskyttelsesveske, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RPQ Modell: 3i-2617-12BEKryssreferanse: 55KC69

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde9 7 / 8 "
FARGESvart
Innvendig dybde12 "
Innvendig lengde26 5 / 64 "
Innvendig bredde17 1 / 2 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet325 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde13 21 / 32 "
Total lengde28 39 / 64 "
Samlet bredde20 "
Volumkapasitet3.17 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.845
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-2617-12BC Beskyttelsesveske, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tommer Størrelse | CE9RPP 55KC68 3i-2617-12 f.Kr5 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-2617-12BE beskyttelsesveske, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tommers størrelse
4 236 NOK / enhet