SKB 3i-1717-16BE Beskyttelsesveske, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tommer Størrelse | CE9RQC 55KC56

SKB 3i-1717-16BE beskyttelsesveske, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RQC Modell: 3i-1717-16BEKryssreferanse: 55KC56

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde13 3 / 4 "
FARGESvart
Innvendig dybde16 "
Innvendig lengde17 "
Innvendig bredde17 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet85 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul0
Generell dybde16 55 / 64 "
Total lengde19 5 / 8 "
Samlet bredde19 15 / 32 "
Volumkapasitet2.68 cu fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2675
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-1717-16BC Beskyttelsesveske, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tommer Størrelse | CE9RQD 55KC57 3i-1717-16 f.Kr5 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-1717-16BE beskyttelsesveske, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tommer størrelse
3 761 NOK / enhet