Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPLEX 5448200010 Spak returfjær, 5000/E5900/E5X1X/E5X3X/E5X6X, 10 PK | CU2YLB 31NH73

SIMPLEX 5448200010 Spak returfjær, 5000/E5900/E5X1X/E5X3X/E5X6X, 10 PK

På lager
Vare: CU2YLB Modell: 5448200010Kryssref: 31NH73

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetur våren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SIMPLEX 74241200001 Stopparm | CU2YFK 31NH32 74241200001Væpne11 835 NOK
SIMPLEX 7520700001 Utvendig basemontering | CU2YFR 31NH41 7520700001Basemontering11 457 NOK
SIMPLEX 7430300001 Låseboltsett | CU2YFT 31NH97 7430300001Boltsett1208NOK
SIMPLEX 7490608301 Clutchknappsett | CU2YHT 31NH84 7490608301Kit1250NOK
SIMPLEX 5456826D01 Sylinder | CU2YHY 31NH57 5456826D01Sylinder1791NOK
SIMPLEX 20401500001 Drive-innsats | CU2YJD 31NH72 20401500001innfelt1395NOK
SIMPLEX 5423700010 Forlengelsesfjær, 10 PK | CU2YJJ 31NH92 5423700010Forlengelsesfjær1208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPLEX 5448200010 Spak returfjær, 5000/E5900/E5X1X/E5X3X/E5X6X, 10 PK
395NOK / enhet