Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS VMP42.11(2) ventilhus, 1/2 tomme størrelse, 2 og 3 veis | CU2XKQ 42FJ98

SIEMENS VMP42.11(2) Valve Body, 1/2 Inch Size, 2 and 3 Way

På lager
Vare: CU2XKQ Modell: VMP42.11(2)Kryssreferanse: 42FJ98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilkropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEMENS VMP42.12(2) Ventilhus, 1/2 tomme Størrelse NPT, 2 og 3-veis | CU2XKP 42FK02 VMP42.12(2)2 941 NOK
SIEMENS VMP42.14(2) Ventilhus, 3/4 tommers størrelse NPT, 2- og 3-veis | CU2XKR 42FJ95 VMP42.14(2)3 492 NOK
SIEMENS VMP42.13(2) ventilhus, 3/4 tommers størrelse NPT, 2- og 3-veis | CU2XKT 42FK05 VMP42.13(2)3 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS VMP42.11(2) Valve Body, 1/2 Inch Size, 2 and 3 Way
2 796 NOK / enhet