SIEMENS LXD63L600 Bolt på effektbryter, 600 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V

På lager
Vare: AG8RLP Modell: LXD63L600

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps600A
RammetypeLXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8404
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • LD Frame kretsbryter, med standard brytekapasitet, designet for å forhindre overbelastning og kortslutningsfarer; ideell for bruk med Sentron tavler og sentralbord
    • Ikke-utskiftbar magnetisk tur, justerbar i området 2000 - 4000 A, og gir øyeblikkelig utløsningsbeskyttelse
    • Bolt-på-monteringsdesign muliggjør enkel installasjon på enheter i både horisontal og vertikal retning
    • Oppfyller Ul 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerPris
SIEMENS LD62B500 Bolt On Circuit Breaker Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
RFQ
SIEMENS LD62B600 Bolt på effektbryter Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
RFQ
SIEMENS LD63B500 Bolt On Circuit Breaker Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REN LD63B500500ALD323 632 NOK
SIEMENS LD63B600 Bolt On Circuit Breaker Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD323 632 NOK
SIEMENS LD63F600 Bolt On Circuit Breaker Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ LD63F600600ALD327 474 NOK
SIEMENS LXD62B500 Bolt på effektbryter Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD228 354 NOK
SIEMENS LXD62B600 Strømbryter Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD228 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS LXD63L600 Bolt på effektbryter, 600 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V
30 746 NOK / enhet