SIEMENS LMXD63B800 Bolt-On effektbryter, LMXD, 800 A, 600 VAC | AG8RKL

SIEMENS LMXD63B800 påskrudd effektbryter, LMXD, 800 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8RKL Modell: LMXD63B800

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering50kAIC @ 480V
amps800A
RammetypeLMXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.9504
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Sentron Series støpt koffertbryter designet for å beskytte QO-belastningssentre, tavler og sentralbordfordelingspaneler mot overbelastning eller kortslutning
    • Maksimal avbruddskapasitet: 25 kAIC ved 600 V og 50 kAIC ved 480 V
    • En justerbar magnetisk utløsningsverdi i området 3200 - 8000 A.
    • Påmontert monteringsdesign muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord i både horisontal og vertikal retning
    • Oppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SIEMENS LMXD63B500 Bolt på effektbryter Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKH LMXD63B500500A-
RFQ
SIEMENS LMXD63B600 Bolt på effektbryter Lmxd 600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKJ LMXD63B600600A-
RFQ
SIEMENS LMXD63B700 Bolt på effektbryter Lmxd 700 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKK LMXD63B700700A-
RFQ
SIEMENS LMXD63S800A Bolt På effektbryter Lmxd 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKM LMXD63S800A800A36 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS LMXD63B800 påskrudd effektbryter, LMXD, 800 A, 600 VAC
41 720 NOK / enhet