Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BF215A Jordfeilbryter, 2-polet, 1-faset, 120 / 240V | CE6LBP

SIEMENS BF215A Jordfeilbryter, 2 polet, 1 fase, 120 / 240V

På lager
Vare: CE6LBP Modell: BF215A
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
3 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps15
RammetypeB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)20
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BF215A effektbryter designet for å beskytte ledere mot overbelastning og ledere og tilkoblede apparater mot kortslutning
    • Termomagnetisk utløp, kalibrert ved 40 grader C, åpnes øyeblikkelig når den overstiger den forhåndsbestemte verdien, og beskytter utstyret mot overdreven strømstrøm
    • Påmontert montering muliggjør enkel installasjon og sikker ledningskonfigurasjon
    • Lasteterminaler gir sikre tilkoblinger
    • Jordfeilbeskyttelse for å gi fullstendig beskyttelse mot elektriske støt for å forhindre farer

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS BF115A termisk magnetisk effektbryter, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF115AH Strømbryter, 1-faset, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 22kAIC ved 120V | CE6LBH BF115H15B1120V2 997 NOK
SIEMENS BF120A Jordfeilbryter, 1 pol, 1 fase, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF120AH Bolt på effektbryter, 20A, 1 pol, 1 fase, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V3 786 NOK
SIEMENS BF125A Jordfeilbryter, termisk magnetisk utløsning, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF130A Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V1 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BF215A Jordfeilbryter, 2 polet, 1 fase, 120 / 240V
3 597 NOK / enhet