Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3ZY13110AA00 Push-In Lugs | CU2UUK 19YM71

SIEMENS 3ZY13110AA00 Push-In kiler

På lager
Vare: CU2UUK Modell: 3ZY13110AA00Kryssreferanse: 19YM71

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelsko

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellRammetypeSakPris
SIEMENS 3TA2N8750 Lug Md Rammetype | AG8KZZ 3TA2N8750MDJuli-
RFQ
SIEMENS 3TA3N8750 Lug Nd Rammetype | AG8LAA 3TA3N8750NDJuli10 003 NOK
RFQ
SIEMENS 3TA4N8500 Lug Nd Rammetype | AG8LAF 3TA4N8500NDJuli4 879 NOK
RFQ
SIEMENS 3TA4P8500 Lug Nd Rammetype | AG8LAG 3TA4P8500NDJuli9 554 NOK
RFQ
SIEMENS LN1E100 Lug Ed Rammetype | AG8RKN LN1E100EDJuli61NOK
RFQ
SIEMENS TA1L6750 Lug Ld Rammetype | AG8VLY TA1L6750LDJuli1 212 NOK
RFQ
SIEMENS TA1Q1 Lug Bq Rammetype | AG8VLZ TA1Q1BQJuli60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3ZY13110AA00 Push-In kiler
58NOK / enhet