Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3TX7117-5HF13C Plug-In relé, socketmontert, 15 A strømstyrke, 120VAC, 14 pinner/terminaler, 4PDT | CP4MCM 56JX52

SIEMENS 3TX7117-5HF13C Plug-In relé, socketmontert, 15 A strømstyrke, 120VAC, 14 pinner/terminaler, 4PDT

På lager
Vare: CP4MCM Modell: 3TX7117-5HF13CKryssreferanse: 56JX52

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in-relé

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEMENS 3TX7112-1FF13C Plug-In relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 11 pinner/terminaler, 3PDT | CP4MBN 56JX35 3TX7112-1FF13C423NOK
SIEMENS 3TX7112-1NF13 Plug-In relé, socket montert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 11 pinner/terminaler, 3PDT | CP4MBP 56JX40 3TX7112-1NF13627NOK
SIEMENS 3TX71155DF13C Plug-In relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBQ 56JX45 3TX71155DF13C434NOK
SIEMENS 3TX7111-3DF13C Plug-In-relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBR 56JX27 3TX7111-3DF13C268NOK
SIEMENS 3TX7112-1DF13C Plug-In-relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBT 330L47 3TX7112-1DF13C718NOK
SIEMENS 3TX7112-1LF13 Plug-In relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 120VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBU 330L49 3TX7112-1LF13977NOK
SIEMENS 3TX7112-1LB03 Plug-In-relé, socketmontert, 10 A strømstyrke, 12V DC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CP4MBV 56JX36 3TX7112-1LB03627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3TX7117-5HF13C Plug-In relé, socketmontert, 15 A strømstyrke, 120VAC, 14 pinner/terminaler, 4PDT
383NOK / enhet