SHAT-R-SHIELD M400 BU / ED37 HID-lampe ED37 11-1 / 2 tommers lengde 400W 4000K klar | AH9LFG 40HX09

SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID-lampe ED37 11-1/2 tomme Lengde 400W 4000K Klar

Vare: AH9LFG Modell: M400 BU/ED37Kryssreferanse: 40HX09

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeM59
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Base TypeMogul Skrue (E39)
Strålevinkel360 Degrees
SFI65
For lukkede inventarNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Lampe Farge Temp.4000K
LampebetegnelseM400 BU / ED37
Lampe Dia.4-39 / 64 "
Lampe ferdigFjern
LampetypeMetal Halide
light Output4000 til 4999K, kald hvit
Lumen36,000
Maks. Total lengde11.5 "
MonteringsposisjonVertikal +/-15 grader
Samlet lampeformED
KnusebestandigJa
typenHøy utgang
Watts400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2767
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)24.64
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Pæreform: ED37

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenLampebetegnelseLampe Dia.LumenMaks. Total lengdeWattsPris
SHAT-R-SHIELD M250 BU / ED28 HID-lampe ED28 8-5 / 16 tommers lengde 250W 4200K klar | AH9LFF 40HX08 M250 BU / ED28M5810,000 hr.M250 BU / ED283.5 "22,0008 5 / 16 "250975NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID-lampe ED37 11-1/2 tomme Lengde 400W 4000K Klar