Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD M250 BU / ED28 HID-lampe ED28 8-5 / 16 tommers lengde 250W 4200K klar | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID-lampe ED28 8-5/16 tomme Lengde 250W 4200K Klar

På lager
Vare: AH9LFF Modell: M250 BU/ED28Kryssreferanse: 40HX08

Få tak i det April 26, Fredag
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeM58
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Base TypeMogul Skrue (E39)
Strålevinkel360 Degrees
SFI65
For lukkede inventarNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Lampe Farge Temp.4200K
LampebetegnelseM250 BU / ED28
Lampe Dia.3.5 "
Lampe ferdigFjern
LampetypeMetal Halide
light Output4000 til 4999K, kald hvit
Lumen22,000
Maks. Total lengde8 5 / 16 "
MonteringsposisjonVertikal +/-15 grader
Samlet lampeformED
KnusebestandigJa
typenHøy utgang
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)26.04
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Pæreform: ED28

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenLampebetegnelseLampe Dia.LumenMaks. Total lengdeWattsPris
SHAT-R-SHIELD M400 BU / ED37 HID-lampe ED37 11-1 / 2 tommers lengde 400W 4000K klar | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 hr.M400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID-lampe ED28 8-5/16 tomme Lengde 250W 4200K Klar
975NOK / enhet