SHARP SW-80 båndsag, 7 tommer x 11 7/16 tommer, 59 til 260, 0 grader, 3.4 A, 3-fase | CU2NCD 446N83

SHARP SW-80 båndsag, 7 tommer x 11 7/16 tommer, 59 til 260, 0 grader, 3.4 A, 3-fase

På lager
Vare: CU2NCD Modell: SW-80Kryssref: 446N83

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHARP SW-165HT Båndsag, 15 tommer x 25 9/16 tommer, 66 til 330, 30 grader, 45 grader, 90 grader, 17.0 A, 3-fase | CU2NCC 446N92 SW-165HT663 330 NOK
SHARP SW-100H båndsag, 9 tommer x 11 13/16 tommer, 75 til 305, 45 grader, 6.8 A, 3-fase | CU2NCE 446N84 SW-100H227 969 NOK
SHARP SW-130HT båndsag, 10 9/16 tommer x 18 1/8 tommer, 75 til 247, 30 grader, 45 grader, 90 grader, 10.0 A, 3-fase | CU2NCH 446N91 SW-130HT333 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARP SW-80 båndsag, 7 tommer x 11 7/16 tommer, 59 til 260, 0 grader, 3.4 A, 3-fase
95 695 NOK / enhet