Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON PIPING S5034F 003 Elbow 45 Degree 3/8 Inch 304 Stainless Steel | AC3KGB 2UB96

SHARON PIPING S5034F 003 Albue 45 grader 3/8 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KGB Modell: S5034F 003Kryssreferanse: 2UB96
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.63 / 64 "
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON RØR S5034E 012 Albue 90 grader 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-7 / 64 "1.25 "848NOK
SHARON RØR S5034E 014 Albue 90 grader 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 342 NOK
SHARON RØR S5034E 020 Albue 90 grader 2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-57 / 64 "2"2 132 NOK
SHARON RØR S5034F 012 Albue 45 grader 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-7 / 64 "1.25 "915NOK
SHARON RØR S5034F 020 Albue 45 grader 2 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-57 / 64 "2"1 776 NOK
SHARON RØR S5036E 014 Albue 90 grader 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-23 / 64 "1.5 "2 106 NOK
SHARON RØR S5036E 020 Albue 90 grader 2 tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-57 / 64 "2"3 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5034F 003 Albue 45 grader 3/8 tomme 304 rustfritt stål
322NOK / enhet