Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U3525LF Krankontakt Trykkmontering 1/4 x 1 / 2in | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF Krankobling Push Fitting 1/4 x 1/2in

På lager
Vare: AA8NTV Modell: U3525LFKryssreferanse: 19F904
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrankontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForkrommet DZR messing
TilkoblingstypeRør x MPT
PakningsmaterialeEPDM
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7419910010
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U3525LF Krankobling Push Fitting 1/4 x 1/2in
143NOK / enhet