Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 19060 Carbide Bur Tree 3/8 tommer Single Cut | AH8GUE 38TC11

SGS PRO 19060 Carbide Bur Tree 3/8 tommer enkelt kutt

På lager
Vare: AH8GUE Modell: 19060Kryssreferanse: 38TC11

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM37,500
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormTre
HandelsnummerSF3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeFormHandelsnummerPris
SGS PRO 13375 Carbide Bur Tree 1/2 Inch Single Cut | AH8GRQ 38TA74 133751 / 2 "1"28,0002.75 "Ball Nosed TreeSF5556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 19060 Carbide Bur Tree 3/8 tommer enkelt kutt
440NOK / enhet