Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 12450 Carbide Bur Ball 1/2 inch Single Cut | AH8GQZ 38TA59

SGS PRO 12450 Carbide Bur Ball 1/2 Inch Single Cut

På lager
Vare: AH8GQZ Modell: 12450Kryssreferanse: 38TA59
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde7 / 32 "
Maks. RPM55,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 12500 Carbide Bur Ball 3/8 tommer Single Cut | AH8GRB 38TA61 125003 / 8 "5 / 16 "37,5002 1 / 16 "Stål1 / 4 "SD3315NOK
SGS PRO 12525 Carbide Bur Ball 7/16 tommer Single Cut | AH8GRC 38TA62 125257 / 16 "3 / 8 "28,0002 1 / 7 "Stål1 / 4 "SD4363NOK
SGS PRO 12725 Carbide Bur Ball 1/8 tommers lengde kutt 3/32 tommer | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"Carbide1 / 4 "SD11262NOK
SGS PRO 12750 Carbide Bur Ball 3/16 tommer Single Cut | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "SD14241NOK
SGS PRO 12800 Carbide Bur Ball 1/8 inch Length Cut 1/8 inch | AH8GRH 38TA67 128001 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD42127NOK
SGS PRO 19036 Carbide Bur Ball 1/4 tommer Single Cut | AH8GUD 38TC10 190361 / 4 "7 / 32 "55,0002"Carbide1 / 4 "SD1363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 12450 Carbide Bur Ball 1/2 Inch Single Cut
237NOK / enhet