Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SE ALLE INDUSTRIER TUF-G66 Blank Tag 2-3/8 x 4-1/4 tommer Sølv - Pakke med 25 | AD3FXJ 3YYV3

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G66 Blank Tag 2-3/8 x 4-1/4 tommer sølv - pakke med 25

På lager
Vare: AD3FXJ Modell: TUF-G66Kryssref: 3YYV3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGESølv
Høyde2.375 "
MaterialeAluminum
Formrektangel
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakMaterialeFormBreddePris
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G24 Blank Tag 3/4 x 3 Tommer Sølv Rektangulær - Pakke med 25 | AD3ABF 3XDT6 TUF-G243 / 4 "Tom tag med hullAluminumrektangel3"87NOK
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G26 Blank Tag 3/4 x 3 Tommer Sølv rektangulær - Pakke med 25 | AD3ABH 3XDT9 TUF-G263 / 4 "Tom tag med øyeAluminumrektangel3"109NOK
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G14 Blank Tag 1-3/8 x 3 Tommer Sølv Rektangulær - Pakke med 25 | AD3ABJ 3XDU3 TUF-G141.375 "Tom tagAluminumrektangel3"90NOK
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G16 Blank Tag 1-3/8 x 3-1/8 tommer Sølv - Pakke med 25 | AD3ABL 3XDU6 TUF-G161.375 "Tom tagAluminumrektangel3.12 "131NOK
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G34 Blank Tag 2 x 4 tommer Sølv rektangulær - Pakke med 25 | AD3ABM 3XDU9 TUF-G342"Tom tagAluminumrektangel4"109NOK
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G36 Blank Tag 2 x 4 tommer Sølv rektangulær - Pakke med 25 | AD3ABP 3XDV3 TUF-G362"Tom tagAluminumrektangel4"140NOK
SE ALLE INDUSTRIER TUF-G44 Blank Tag 3 x 5 tommer Sølv rektangulær - Pakke med 25 | AD3ABR 3XDV6 TUF-G443"Tom tagDobbeltlags aluminium laminert til tagboardrektangel5"154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G66 Blank Tag 2-3/8 x 4-1/4 tommer sølv - pakke med 25
141NOK / enhet