SE ALLE INDUSTRIER DCVIP-36T-VT Utendørs konveks speil 36 tommers hardboard | AH3QZC 33HV31

SEE ALL INDUSTRIES DCVIP-36T-VT utendørs konveks speil 36 tommers hardboard

På lager
Vare: AH3QZC Modell: DCVIP-36T-VTKryssref: 33HV31

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs konveks speil
Ca. Visningsavstand40 ft.
backingBelagt hardboard
Diameter36 "
Høyde[Slett]
Lens MaterialAkryl
FelgtypeVinylbelagt aluminium
FormRundskriv
Betraktningsvinkel160 Degrees
Bredde[Slett]

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6184
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)96.77
Skipets bredde (cm)94.23
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandbackingDiameterLens MaterialFelgtypePris
SE ALLE INDUSTRIER LXO12 konveks utendørs speil 12 tommer polykarbonat | AD2AJT 3LYG7 LXO1212 ft.ABS plast12 "polykarbonatVinylbelagt aluminium1 149 NOK
SE ALLE INDUSTRIER LXO18 konveks utendørs speil 18 tommer polykarbonat | AD2AJV 3LYH6 LXO1815 ft.ABS plast18 "polykarbonatVinylbelagt aluminium1 641 NOK
SE ALLE INDUSTRIER LXO26 konveks utendørs speil 26 tommer polykarbonat | AD2AJY 3LYJ5 LXO2620 ft.ABS plast26 "polykarbonatVinylbelagt aluminium2 963 NOK
SE ALLE INDUSTRIER LXO30 konveks utendørs speil 30 tommer polykarbonat | AD2AKB 3LYK4 LXO3025 ft.ABS plast30 "polykarbonatVinylbelagt aluminium3 676 NOK
SE ALLE INDUSTRIER DCVO-SR-26T-PB Ripebestandig konveks speil utendørs 26 | AF3PJF 8AFY3 DCVO-SR-26T-PB20 ft.ABS plast26 "Belagt akrylMetal3 049 NOK
SE ALLE INDUSTRIER HPLXO12ABS Ripebestandig konveks speil utendørs 12 | AF3UYL 8DGH6 HPLXO12ABS15 ft.ABS plast12 "Akryl-882NOK
SE ALLE INDUSTRIER PLXO26D Utendørs konveks speil 26 Diameter Akryl | AF4NEE 9CVY9 PLXO26D20 ft.ABS plast26 "Akryl-1 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DCVIP-36T-VT utendørs konveks speil 36 tommers hardboard
2 480 NOK / enhet