SCOTCH-BRITE 96CC skurepute, rustfritt stål, 9 tommers lengde, 6 tommers bredde, 1/4 tommers høyde, grønn, 10 PK | CU2HTZ 21XL15

SCOTCH-BRITE 96CC skurepute, rustfritt stål, 9 tommers lengde, 6 tommers bredde, 1/4 tommers høyde, grønn, 10 PK

Vare: CU2HTZ Modell: 96CCKryssreferanse: 21XL15
245NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakskuresvamp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAbrasiveFARGELengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
SCOTCH-BRITE 2020 skuresvamp Lilla 4-1/2 tommer L 3 tommer W - Pakke med 24 | AA9PQJ 1EKB6 2020-----1614NOK
SCOTCH-BRITE 4610 Easy Erasing Pad 10 Tommer L 4-5/8in W Pk5 | AA9PQR 1EKC6 4610noneBlå, Hvit10 "Melaminskum4.62 "1879NOK
SCOTCH-BRITE 220 skurepute grønn 6 tommer L 3-7 / 8in W - pakke med 24 | AC2EBU 2JDB8 220HeavyGrønn6"Syntetisk fiber3.88 "1512NOK
SCOTCH-BRITE 9000 skuresvamp Blå 4 tommer L 5-1/4in W - Pakke med 40 | AD8AEN 4HN85 9000-----1962NOK
SCOTCH-BRITE 97223-3-12 skuresvamp 6 Lengde 4 Bredde Brun PK3 | AG9RHG 21XL10 97223-3-12nonebrun6"Naturfiber4"1-
RFQ
SCOTCH-BRITE 2020CC skurepute, fiber/mineral/harpiks, 4 1/2 tomme lengde, 2 3/4 tomme bredde, 1/2 tomme høyde | CU2HTT 53UD29 2020CC-----4123NOK
RFQ
SCOTCH-BRITE 2000CC skurepute, fiber/mineral/harpiks, 5 1/2 tomme lengde, 3 7/8 tomme bredde, 1/4 tomme høyde | CU2HTU 53UD28 2000CC-----5146NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH-BRITE 96CC skurepute, rustfritt stål, 9 tommers lengde, 6 tommers bredde, 1/4 tommers høyde, grønn, 10 PK
245NOK / enhet