Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHUNK 0206478 Hydraulic Chuck, Taper Shank, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 72 mm Nose Dia | CU2FEN 45TA09

SCHUNK 0206478 Hydraulic Chuck, Taper Shank, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 72 mm Nose Dia

På lager
Vare: CU2FEN Modell: 0206478Kryssreferanse: 45TA09
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
6 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCHUNK 0224416 Hydraulisk Chuck, 1-1/4 tommers skaftdiameter, 1 tommers hulldiameter, 35.50 mm nesediameter | CU2FAW 45TA95 0224416Chuck1 470 NOK
SCHUNK 0224408 Hydraulisk chuck, 1-1/4 tomme skaftdiameter, 1/2 tomme hulldiameter, 35.50 mm nesediameter | CU2FAX 45TA87 0224408Chuck1 470 NOK
SCHUNK 0224404 Hydraulisk Chuck, 1-1/4 tommers skaftdiameter, 1/4 tommers hulldiameter, 35.50 mm nesediameter | CU2FAY 45TA83 0224404Chuck1 470 NOK
SCHUNK 0224422 Hydraulisk chuck, 1-1/4 tommers skaftdiameter, 10 mm hulldiameter, 35.50 mm nesediameter, kjølevæske gjennom | CU2FAZ 45TA97 0224422Chuck2 338 NOK
SCHUNK 0224411 Hydraulisk chuck, 1-1/4 tommers skaftdiameter, 11/16 tommers hulldiameter, 35.50 mm nesediameter | CU2FBA 45TA90 0224411Chuck1 470 NOK
SCHUNK 0224423 Hydraulisk chuck, 1-1/4 tommers skaftdiameter, 12 mm hulldiameter, 35.50 mm nesediameter, kjølevæske gjennom | CU2FBB 45TA98 0224423Chuck2 338 NOK
SCHUNK 0224413 Hydraulisk Chuck, 1-1/4 tommers skaftdiameter, 13/16 tommers hulldiameter, 35.50 mm nesediameter | CU2FBC 45TA92 0224413Chuck1 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHUNK 0206478 Hydraulic Chuck, Taper Shank, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 72 mm Nose Dia
6 207 NOK / enhet