Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B7 Tårnlys 70mm Strobe 24vac/vdc Klar | AG7DFX 5GAE1

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B7 Tårnlys 70mm Strobe 24vac/vdc Klar

På lager
Vare: AG7DFX Modell: XVBL8B7Kryssreferanse: 5GAE1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light Assembly, 70 mm
FARGEFjern
Nåværende tegnet0.85A
Diameter2.75 "
Blinker per minutt60
Høyde5.5 "
Housing MaterialABS, polykarbonat
Lampeliv100,000 hr.
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MoteStrobe
MonteringVri-og-lås
Drifts Temp.-13 til 131 grader F
VurderingIP65, NEMA 4X / 13
Spenning24 VAC/DC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGELedningslengdeDrifts Temp.VurderingLydnivåSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XVC6M1K Tower Light 60mm Steady Red | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBaseRød17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-2 819 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tårnlys 40mm Fast Rød | AG4KQC 34D586 XVC4M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-2 522 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tårnlys 60 mm rødt støtterørfeste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-3 411 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Rød / oransje Støtterør | AG4KQF 34D589 XVC4M2StøtterørRød appelsin17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 497 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tårnlys 60mm rødt støtterørfeste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBaseRød29 9 / 16 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-4 268 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød / oransje / grønn Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBaseRød, Oransje, Grønn17.75 "-30 til +50 grader CIP5460 til 85 dB100 til 240 VAC-4 583 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Rød / oransje / grønn Støtterør | AG4KQK 34D593 XVC4M3StøtterørRød, Oransje, Grønn17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B7 Tårnlys 70mm Strobe 24vac/vdc Klar
6 093 NOK / enhet