Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Varsellys Stroberør Rød 24VAC/DC | AJ2JLB 6KX89

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Varsellys Stroberør Rød 24VAC/DC

På lager
Vare: AJ2JLB Modell: XVBL8B4Kryssreferanse: 6KX89
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
5 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Lys
FARGERød
Nåværende tegnet1300mA AC / 850mA DC
Diameter2.75 "
Blinker per minutt60
Høyde9.125 "
Housing MaterialABS plast
Lampeliv3000 hr.
LampetypeStroberør
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
light Output26 Joules
MonteringVri-og-lås
Drifts Temp.-13 til 131 grader F
Strømkilde24 VAC/DC
VurderingIP65, NEMA 4X, 13
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModelllight OutputFARGENåværende tegnetMonteringDrifts Temp.StrømkildeVurderingSpenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 Advarsel lysegul 48 til 230VAC | AJ2JLA 6KX87 XVBL4M87WGul0.13 A vekselstrømDirekte eller Tube-40 til 158 grader F48 til 230 VACIP65, NEMA 1, 4X, 1248 til 230 VAC3 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Varsellys Stroberør Rød 24VAC/DC
5 897 NOK / enhet