Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potensiometer 30mm Korrosjonsbestandig 2 W 2500 Ohm | AF9JJC 2NMF2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potensiometer 30mm Korrosjonsbestandig 2 W 2500 Ohm

På lager
Vare: AF9JJC Modell: 9001SK2106Kryssreferanse: 2NMF2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrosjonsbestandig potensiometer
Maks. Forsterker4mA
Maks. Spenning500 VAC
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Størrelse30mm
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8533408070

Produktdetaljer:

    • Dial Plate Graderinger (0 til 100%)
    • Ohm (2500)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2108 Potensiometer 30mm Korrosjonsbestandig 2 Watt 10000 Ohm | AG6PWK 3KK89 9001SK21084 529 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2105 Korrosjonsbestandig potensiometer, 1000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Watt, 500VAC | CU4VPT 2NMF1 9001SK21054 529 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2107 Korrosjonsbestandig potensiometer, 5000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Watt, 500VAC | CU4VPU 2FM92 9001SK21074 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potensiometer 30mm Korrosjonsbestandig 2 W 2500 Ohm
4 529 NOK / enhet