Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Velgerbryter for kontrollstasjon 1no/1nc | AF9JHE 2NMC5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Velgerbryter for kontrollstasjon 1no/1nc

På lager
Vare: AF9JHE Modell: 9001KYK111Kryssreferanse: 2NMC5
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
3 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValgbryter Kontrollstasjon
HandlingOpprettholdt
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC/DC
Dybde4"
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeMetal
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.53 "
Hub3 / 4 "PT
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 3, 4, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
Type operatørVelgerbryter
Bredde3.58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Velgerbryter for kontrollstasjon 1no/1nc
3 518 NOK / enhet