Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-240A 240 VAC, 8-pins oktal base hermetisk forseglet hermetisk forseglet relé | CD2KLN 6CVN6

SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-240A 240 VAC, 8-pins oktal base hermetisk forseglet hermetisk forseglet relé

På lager
Vare: CD2KLN Modell: 750XBXH-240AKryssreferanse: 6CVN6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHermetisk lukket relé
AC-kontaktvurdering12A @ 240V
Base TypeOctal
Kroppshøyde2.1 "
Kroppsbredde1.44 "
Spole volt240 VAC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
DC-kontaktvurdering12A @ 28V
Dybde1.61 "
MonteringKoble til
Antall pins8
Total høyde2.1 "
Trykk for å testeNei
StikkontaktkodeA
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAC-kontaktvurderingBase TypeAntall pinsTotal høydeKroppshøydeKroppsbreddeSpole voltPris
SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-120A 120 VAC, 14-pins kvadratisk base hermetisk forseglet hermetisk forseglet relé | CD2KLR 6CWF9 782XDXH10-120A1.16 "3A @ 240VSquare141.52 "1.28 "0.91 "120 VAC1 554 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXH-12D hermetisk forseglet relé, sokkelmontert, 12 A strømstyrke, 12 VDC, 11 pinner/terminaler | CU2BKK 6CVT0 750XCXH-12D--------1 867 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-12D hermetisk forseglet relé, sokkelmontert, 12 A strømstyrke, 12 VDC, 8 pinner/terminaler | CU2BKL 6CVN5 750XBXH-12D--------1 976 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXH-120A hermetisk forseglet relé, sokkelmontert, 12 A strømstyrke, 120 VAC, 11 pinner/terminaler | CU2BKM 6CVR9 750XCXH-120A--------2 323 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-120A hermetisk forseglet relé, sokkelmontert, 12 A strømstyrke, 120 VAC, 8 pinner/terminaler | CU2BKN 6CVN4 750XBXH-120A--------1 976 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXH-24A hermetisk forseglet relé, sokkelmontert, 12 A strømstyrke, 24 VAC, 11 pinner/terminaler | CU2BKP 6CVT2 750XCXH-24A--------2 618 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-24A hermetisk forseglet relé, sokkelmontert, 12 A strømstyrke, 24 VAC, 8 pinner/terminaler | CU2BKQ 6CVN7 750XBXH-24A--------1 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXH-240A 240 VAC, 8-pins oktal base hermetisk forseglet hermetisk forseglet relé
1 800 NOK / enhet