Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Medium Duty Knott Låsesett Orbit Lagerrom | AC7BGT 36Z245

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Medium Duty Knott Låsesett Orbit Lagerrom

På lager
Vare: AC7BGT Modell: F80 C-KWY ORBIT 626Kryssreferanse: 36Z245

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonLagerrom
Klasse2
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC
KnottmaterialeMessing / Stål / Sink
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Type streikSquare Corner, T-Strike
StilORBIT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Medium Duty Knop Låsesett Plymouth | AC7BGU 36Z248 F80 C-KWY PLYMOUTH 626Plymouth894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Medium Duty Knott Låsesett Orbit Lagerrom
1 019 NOK / enhet