Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHAEFER LF200606.0BL1 Beholder som kan stables blå 6 tommers bredde 20 tommers lengde | AH8DFM 38HU93

SCHAEFER LF200606.0BL1 Beholder stablebar blå 6 tommer Bredde 20 tommer Lengde

På lager
Vare: AH8DFM Modell: LF200606.0BL1Kryssref: 38HU93

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
FARGEBlå
Innvendig høyde6"
Innvendig lengde20 "
Innvendig bredde6"
Lastekapasitet30 lb.
Materialepolyetylen
Utenfor høyde5 13 / 16 "
Utenfor lengde19 11 / 16 "
Utenfor bredde6.187 "
Volumkapasitet0.27 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • ESD ledende: Nei
    • Undermerke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
SCHAEFER LF060402.0BL1 Beholderbeholder Stablebar Blå 4 tommer Bredde 6 Tommer Lengde | AH8DFL 38HU92 LF060402.0BL12"6"4"2"6 11 / 16 "4.187 "49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER LF200606.0BL1 Beholder stablebar blå 6 tommer Bredde 20 tommer Lengde
373NOK / enhet