SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Grovboreverktøy | AF9KQQ 30AD97

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Grovboreverktøy

På lager
Vare: AF9KQQ Modell: 825L-167TC11-C8Kryssref: 30AD97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrovt kjedelig verktøy
ANSI-nummer825L-167TC11-C8
Cutting Edge Type92 Degrees
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn formtrekant~~POS=TRUNC
Sett inn tykkelse0.125 "
Blyvinkel-2 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede5.354 "
MonteringsstilSkrue klemme
Total lengde7.48 "
RakePositiv
StilCoroBore 825
typenKjedelig verktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207600061

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Grovboreverktøy
35 360 NOK / enhet