SALSBURY INDUSTRIES 1090AP Key Keeper Overflatemontering Pc Aluminium | AG3FQQ 33KP49

SALSBURY INDUSTRIES 1090AP Key Keeper Surface Mounting Pc Aluminium

Vare: AG3FQQ Modell: 1090APKryssreferanse: 33KP49

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelvakt
BoksmaterialeStål
FARGEAluminum
Dybde2"
DørmaterialeStål
FinishPulverlakkert
Høyde3.25 "
LasterFront
Monteringoverflaten
Netto Vekt2 lb.
Antall dører1
OrienteringHorisontal
typenUtenpåliggende montering
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtypenPris
SALSBURY INDUSTRIES 1080AU Key Keeper Overflatemontering aluminium | AG3FQK 33KN66 1080AUAluminumUtenpåliggende montering-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 1080BU Key Keeper Overflatemontering Messing | AG3FQL 33KN67 1080BUMessingmontert-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 1080AP Key Keeper Overflatemontering Stål | AG3FQN 33KP47 1080APAluminumUtenpåliggende montering-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 1080BP Key Keeper Overflatemontering Stål Messing | AG3FQP 33KP48 1080BPMessingmontert-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 1090BP Key Keeper Overflatemontering Pc Stål | AG3GHJ 33KP50 1090BPMessingmontert-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 1080 nøkkelholder, 6 x 3.25 x 2 tommer, med privat tilgang, overflatemontert | CE7HEV 1080--1 055 NOK
SALSBURY INDUSTRIES 1080ZU nøkkelholder, 6 x 3.25 x 2 tommer størrelse, bronse, overflatemontert | CE7JMT 1080ZU--1 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 1090AP Key Keeper Surface Mounting Pc Aluminium