Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 27SA Nedsenkbar marin sump lensepumpe, spenning 12VDC | CD3VUP 406R86

RULE 27SA nedsenkbar marin sump lensepumpe, spenning 12VDC

På lager
Vare: CD3VUP Modell: 27SAKryssref.: 406R86
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
1 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLensepumpe
amps3.7
Ledningslengde2
Diameter2.5
GPH of Water @ 0 Ft. av Head1100
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head780
GPH of Water @ 5 Ft. av Head620
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head450
GPM for vann @ 0 ft av Head18.3
Høyde4-13/32
Slangeuttak (inn.)1
InletBunnfilterSug
Lengde2.875 "
MaterialeABS, nylon, rustfritt stål
Maks. Temp.120 Grader F
OperasjonAutomatisk
Aksemateriale316 rustfritt stål
typenNedsenkbar bunnpanne
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265

Produktdetaljer:

Rule 27SA nedsenkbar lensepumpe er ideell for båter, yachter og andre marine applikasjoner. Den kan effektivt fjerne vann fra en båts lense eller kum.

Egenskaper:

  • Denne Rule lensepumpen har et plasthus og rustfritt stålaksel for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har en automatisk sensor for å registrere vann uten flottørbryter.
  • Denne Rule marine lensepumpen har en driftsspenning på 12V.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftssyklusen til denne Rule lensepumpen?

A. Den fungerer i 1 sek med intervaller på 2.5 minutter.

Sp. Hva er den maksimale høydekapasiteten til Rule 27SA nedsenkbar lensepumpe?

A. 10 fot.

Produktvarianter

ProduktModellampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeLengdeOperasjonPris
REGEL 25DA nedsenkbar bunnpumpe lensepumpe, spenning 12VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29/322.5 "standard479NOK
REGEL 24DA lensepumpe, spenning 12VDC | CD3XXH 406R85 24DA2.11.003-29/322.5 "standard456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 27SA nedsenkbar marin sump lensepumpe, spenning 12VDC
1 859 NOK / enhet