Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP SS355-10 spiralsagssett, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP SS355-10 Spiralsagsett, 120 V

På lager
Vare: AD6PFT Modell: SS355-10Kryssreferanse: 46U377
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
1 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralsagssett
Forsterker @ 120V5.5
Collet kapasitet1/8 ", 1/4"
Ledningslengde6ft.
Skjæredybde1"
HåndtakstypeRett
Ingen belastning RPM30,000
Antall ledere20
Speed ​​ControlPå / Av-bryter
Verktøylengde8.5 "
Verktøyvekt2.5 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8467290090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • RotoZip SS355-10 er et sagsett som består av et høyhastighets RotoSaw spiralskjæreverktøy, Guidepoint og Sabercut ZipBits, og tre spennhylser på 1/8, 5/32 og 1/4 tommer.
    • Sagverktøyet i dette settet drives av en 5.5 amp MagnaCore-motor som har en maksimal hastighet på 30000.
    • Den er utstyrt med en støtbryter, som gjør det mulig å slå på / av strømmen med én hånd på verktøyet, og en avtrekksventil for å holde støv og rusk unna verktøyet.
    • Dette RotoZip spiralsagssettet er egnet for å lage kutt i frihånd og stup, og kan også brukes med støvhåndteringssett og sirkelklipperførere.
    • RotoZip tilbyr også et spiralsagssett som inneholder en 6 amp. motordrevet spiralsag.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP SS355-10 Spiralsagsett, 120 V
1 344 NOK / enhet