Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-34ST ZD Retaining Ring, External Dia. 11/32, 100Pk | AE3CLG 5CA21

ROTOR CLIP SH-34ST ZD Holdering, utvendig dia. 11/32, 100Pk

På lager
Vare: AE3CLG Modell: SH-34ST ZDKryssreferanse: 5CA21
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)0.570 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.550 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.011 "
Passer til Groove Dia.0.321 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.11 / 32 "
Gratis ID0.309 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.041 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-34ST ZD Holdering, utvendig dia. 11/32, 100Pk
243NOK /pakke