Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-237SS Holdering, 2-3/8 tommers utvendig aksel Dia. | AE3FWF 5DB37

ROTOR CLIP SH-237SS Holdering, 2-3/8 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FWF Modell: SH-237SSKryssreferanse: 5DB37
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)3.010 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.880 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.068 "
Passer til Groove Dia.2.239 "
Passer til sporbredde0.086 "
For aksel Dia.2.375 "
Gratis ID2.197 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-237SS Holdering, 2-3/8 tommers utvendig skaft Dia.
389NOK / enhet