Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-77ST ZD Holdering, 0.777 tommer innvendig diameter, 50pk | AE3CNH 5CB25

ROTOR CLIP HO-77ST ZD festering, 0.777 tommer intern diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CNH Modell: HO-77ST ZDKryssreferanse: 5CB25
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.475 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.520 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.024 "
Passer til Groove Dia.0.825 "
Passer til sporbredde0.046 "
For Bore Dia.0.777 "
Gratis OD0.859 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.062 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC49-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-77ST ZD festering, 0.777 tommer intern diameter, 50pk
209NOK /pakke