Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-62SS Holdering, 5/8 tommer innvendig diameter, 10pk | AE3FWW 5DB63

ROTOR CLIP HO-62SS Holdering, 5/8 tommer innvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3FWW Modell: HO-62SSKryssreferanse: 5DB63
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.340 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.380 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.020 "
Passer til Groove Dia.0.665 "
Passer til sporbredde0.039 "
For Bore Dia.5 / 8 "
Gratis OD0.694 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.062 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-62SS Holdering, 5/8 tommer innvendig diameter, 10pk
209NOK /pakke