Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-56ST ZD Holdering, 9/16 tommer innvendig diameter, 50pk | AE3CND 5CB17

ROTOR CLIP HO-56ST ZD festering, 9/16 tommers innvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CND Modell: HO-56ST ZDKryssreferanse: 5CB17
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.275 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.305 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.017 "
Passer til Groove Dia.0.596 "
Passer til sporbredde0.039 "
For Bore Dia.9 / 16 "
Gratis OD0.620 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.047 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC49-54
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-56ST ZD festering, 9/16 tommers innvendig diameter, 50pk
180NOK /pakke