Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-112SS Holdering, 1-1/8 tommers innvendig boring Dia. | AE3FXV 5DB85

ROTOR CLIP HO-112SS festering, 1-1/8 tommers innvendig boring Dia.

På lager
Vare: AE3FXV Modell: HO-112SSKryssreferanse: 5DB85
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.745 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.815 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.036 "
Passer til Groove Dia.1.197 "
Passer til sporbredde0.056 "
For Bore Dia.1.125 "
Gratis OD1.249 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-112SS festering, 1-1/8 tommers innvendig boring Dia.
36NOK / enhet