Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP BE-62ST PA Retain Ring, 5/8 Inch External Dia., 100Pk | AE3EPB 5CU21

ROTOR CLIP BE-62ST PA holdering, 5/8 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3EPB Modell: BE-62ST PAKryssreferanse: 5CU21
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
467NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd E-stilholderring
Clearance Dia. (Utgitt)0.960 "
Clearance Dia. Gratis OD0.940 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.485 "
Passer til sporbredde0.077 "
For aksel Dia.5 / 8 "
Gratis ID0.480 "
Gratis OD0.940 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP BE-62ST PA holdering, 5/8 tommer utvendig diameter, 100pk
467NOK /pakke