Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF573 Single Pulley Swivel Shackle Hd 1/4 tommer W1/2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 Single Pulley Swivel Shackle Hd 1/4 tommer W1/2in

På lager
Vare: AD7PFP Modell: RF573Kryssreferanse: 4FTA2
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt remskive m / svivel
Saksantall1
Eye Inside Dia.1 / 4 "
Øyelengde1 / 4 "
FinishRustfritt stål
Høyde1 / 2 "
Materiale316SS
Maks. Laste330 lb.
Total lengde2.125 "
Tau Dia.1 / 4 "
Skive Utvendig Dia.1"
Størrelse2.125 "
typenSvingbart sjakkelhode
Hjuldiameter1"
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF573 Single Pulley Swivel Shackle Hd 1/4 tommer W1/2in
293NOK / enhet