Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULLEPRODUKTER 140525 Etikett Grønn 3/4 tommer H - Pakke med 1000 | AD2WBE 3VCA3

ROLL PRODUCTS 140525 Etikett Grønn 3/4 tommer H - Pakke med 1000 stk

På lager
Vare: AD2WBE Modell: 140525Kryssreferanse: 3VCA3
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
Høyde3 / 4 "
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn
MaterialeSelvklebende vinyl
Antall etiketter1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode4821902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForklaring / bakgrunnsfargeBreddePris
RULLEPRODUKTER 140520 Etikett 1-3/4 tommer H 3-1/2 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WAN 3VAZ9 1405201.75 "Grønn3.5 "664NOK
RULLEPRODUKTER 141487 Etikett 1-3/4 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WCM 3VCE6 141487-Rød1.75 "618NOK
RULLEPRODUKTER 27910 Etikett - Pakke med 250 | AD2WDK 3VCG9 27910-Rosa / Grønn-298NOK
RULLEPRODUKTER 93341 Etikett | AD2WFM 3VCY4 93341-Rosa / Grønn-300NOK
RULLEPRODUKTER 93343 Etikett | AD2WFP 3VCY6 93343-Rosa / Grønn-307NOK
RULLEPRODUKTER 93344 Etikett | AD2WFQ 3VCY7 93344-Rosa / Grønn-381NOK
RULLEPRODUKTER 140528 Etikett 1 tomme H 1-3/4 tomme bredde - pakke med 1000 | AD2WFX 3VDJ8 1405281"Rosa1.75 "680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROLL PRODUCTS 140525 Etikett Grønn 3/4 tommer H - Pakke med 1000 stk
287NOK / enhet