RITTAL 8450680 Rustfritt stålkapsling 79 tommer høyde x 32 tommer bredde x 24 tommer dybde | AG3DUL 32XA14

RITTAL 8450680 Rustfritt stål kabinett 79 tommers høyde x 32 tommers bredde x 24 tommers dybde

Vare: AG3DUL Modell: 8450680Kryssreferanse: 32XA14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

148 151 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGERustfritt stål
Dybde24 "
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishBørstet
Høyde79 "
InteriørpanelInkludert
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale304 rustfritt stål
Metallmåler14
MonteringFrittstående
NEMA-vurdering4X
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.5
Skipets høyde (cm)200
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)59.99
HS kode7326908588

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEDybdeMetallmålerMonteringNEMA-vurderingBrukbar åpningsdybdeBreddePris
RITTAL WM161208NC Kabinett hengslet 8.27dx 11.81wx 15.75h In | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.28 "11.8 "4 088 NOK
RITTAL WM201608NC Kabinett hengslet 8.27dx 15.75wx 19.7h tommer | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.28 "15.8 "4 718 NOK
RITTAL WM202008NC kabinett hengslet 8.27dx 19.7wx 19.7h tommers | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.27 "19.7 "4 903 NOK
RITTAL WM242408NC Kabinett hengslet 8.27dx 23.62wx 23.6h inch | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.25 "23.6 "5 366 NOK
RITTAL WM121206NC Kabinett hengslet 6d x 12w x 12h inch | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMalet karbonstålLysegrå5.9 "16Wall3R, 4, 124.92 "11.8 "3 515 NOK
RITTAL 5113500 Kompakt kabinett hengslet 47 tommer høyde x 24 tommer bredde | AG3DUG 32XA03 5113500Malet karbonstålLysegrå16 "16-12-24 "16 652 NOK
RITTAL 5117500 Kompakt kabinett hengslet, 47 "høyde, 32" vekt | AG3DUH 32XA04 5117500Malet karbonstålLysegrå16 "16-12-32 "19 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 8450680 Rustfritt stål kabinett 79 tommers høyde x 32 tommers bredde x 24 tommers dybde
148 151 NOK / enhet