RIDGID 44122 Pigtail 5/8 inch | AH2EFZ 25XD02

RIDGID 44122 Pigtail 5/8 Tommer

På lager
Vare: AH2EFZ Modell: 44122Kryssreferanse: 25XD02

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPigtail, 5/8 "
Passer til merkevareridgid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 44122 Pigtail 5/8 Tommer
2 185 NOK / enhet