Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 36117 Tube Bender 403 | AG9VTP 22NP55

RIDGID 36117 Tube Bender 403

På lager
Vare: AG9VTP Modell: 36117Kryssreferanse: 22NP55

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak403 Tube Bender
Passer til merkevareridgid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36117 Tube Bender 403
1 906 NOK / enhet